Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 174564 Wachskerze andere 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 174564 Wachskerze andere 1 Stück(e)
Duni 174564 Wachskerze andere 1 Stück(e)
Duni 174564 Wachskerze andere 1 Stück(e)
Duni 174564 Wachskerze andere 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92139836
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     174564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Serviette
Servietten
duni serviette
serviette
Switch & Shine-Nachfüller sind unsere größten Teelichter. Für Profis entwickelt. Sie sind die praktisch & bequem im Handling, kosteneffizient, haben eine lange Brenndauer und eine hohe Qualität. Der Becher besteht aus robustem, recyceltem Material. Die flexiblen Switch & Shine-Nachfüller passen in eine Vielzahl von Haltern und sind in vielen Farben erhältlich - farblich abgestimmt auf unsere Servietten- und Tischdeckenlösungen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
andere
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Eingebaute Stehkerze
Ja
Dauer
30 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
65 mm
Durchmesser
65 mm
Lieferumfang
Material Kerzenhalter
Glas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,701*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,11684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,731*
€ 21,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,511*
€ 20,838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,021*
€ 20,255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,441*
€ 19,565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,961*
€ 18,994
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,701*
€ 15,114
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.