Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 185722 Wachskerze Rund Beige, Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 185722 Wachskerze Rund Beige, Grau
Duni 185722 Wachskerze Rund Beige, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92139852
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     185722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen. Farblich abgestimmt auf unsere Servietten und Tischdecken.
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Produktfarbe
Beige, Grau
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Dauer
9 h
Ursprungsland
Lettland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Durchmesser
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 1,94459* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,48*
€ 143,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,32*
€ 143,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,98*
€ 139,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,50*
€ 137,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,34*
€ 111,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.