Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 163406 Wachskerze andere Grün 1 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 163406 Wachskerze andere Grün 1 Stück(e)
Duni 163406 Wachskerze andere Grün 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92139864
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     163406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Serviette
Servietten
servietten duni
serviette
Switch & Shine-Nachfüller sind unsere größten Teelichter. Für Profis entwickelt. Sie sind die praktisch & bequem im Handling, kosteneffizient, haben eine lange Brenndauer und eine hohe Qualität. Der Becher besteht aus robustem, recyceltem Material. Die flexiblen Switch & Shine-Nachfüller passen in eine Vielzahl von Haltern und sind in vielen Farben erhältlich - farblich abgestimmt auf unsere Servietten- und Tischdeckenlösungen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
andere
Produktfarbe
Grün
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Eingebaute Stehkerze
Ja
Dauer
30 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
65 mm
Durchmesser
65 mm
Lieferumfang
Material Kerzenhalter
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,795* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 33,14*
€ 39,44
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 32,68*
€ 38,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,64*
€ 36,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,29*
€ 34,86
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 28,90*
€ 34,39
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 22,77*
€ 27,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.