Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 151515 Wachskerze andere 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 151515 Wachskerze andere 1 Stück(e)
Duni 151515 Wachskerze andere 1 Stück(e)
Duni 151515 Wachskerze andere 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92139918
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     151515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
Switch & Shine-Nachfüller sind unsere größten Teelichter. Für Profis entwickelt. Sie sind die praktisch & bequem im Handling, kosteneffizient, haben eine lange Brenndauer und eine hohe Qualität. Der Becher besteht aus robustem, recyceltem Material. Die flexiblen Switch & Shine-Nachfüller passen in eine Vielzahl von Haltern und sind in vielen Farben erhältlich - farblich abgestimmt auf unsere Servietten- und Tischdeckenlösungen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
andere
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Eingebaute Stehkerze
Ja
Dauer
30 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
65 mm
Durchmesser
65 mm
Lieferumfang
Material Kerzenhalter
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,681*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,1135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,771*
€ 21,147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,591*
€ 20,933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,951*
€ 20,172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,251*
€ 19,339
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,991*
€ 19,029
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,681*
€ 15,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.