Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA BK 164 Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzadapter-Satz BK 27 Adapter+Klebstoff+Andrückhilfe
Ersatzadapter-Satz BK 27 Adapter+Klebstoff+Andrückhilfe
Ersatzadapter-Satz BK 27 Adapter+Klebstoff+Andrückhilfe
Ersatzadapter-Satz BK 27 Adapter+Klebstoff+Andrückhilfe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92140237
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40359-00000
EAN/GTIN:
     4042448504739
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
kunststoffkleber
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Kupfer
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Maximalgewicht
5 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.