Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Dali L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Dali L
SLV Numinos Dali L
SLV Numinos Dali L
SLV Numinos Dali L
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92254671
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
213 mm
Höhe
180 mm
Durchmesser
100 mm
Gewicht
1120 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2340 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
83.57 lm/W
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
28 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Drehen
Ja
Weitere Suchbegriffe: 3-phasen schienensystem-strahler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006169
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.