Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Elektrobohrhammer
>
Artikel
DeWALT D25773K-QS Hammer Schwarz, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-92255671
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
D25773K-QS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B07DTGMBY5
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Handwerkzeuge
>
Hämmer
Weitere Suchbegriffe:
Akkukombihammer
,
Elektro-Bohrhammer
,
Elektro-Kombihammer
,
Elektrobohrhammer
,
Elektrokombihammer
,
elektro-bohrhammer dewalt
,
elektro bohrhammer
,
elektro-bohrhammer sds max
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 821,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,15*
€ 1.064,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,89*
€ 1.025,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 861,06*
€ 1.024,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,01*
€ 1.004,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,29*
€ 990,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,39*
€ 977,45
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max-Aufnahme, 400 x 25 mm
Bosch
2608690141
ab € 7,71*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max-Aufnahme, 600 x 25 mm
Bosch
1618600203
ab € 11,20*
Zubehör
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 80 mm
Bosch
1618601008
ab € 20,00*
Zubehör
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 350 x 115 mm
Bosch
1618601007
ab € 33,51*
Zubehör
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 400 x 50 mm, 1er-Pack
Bosch
2608690143
ab € 16,02*
Zubehör
Stockerplatte 60 x 60 mm, 5 x 5
Bosch
1618623205
ab € 42,59*
Zubehör
Stockerplatte 60 x 60 mm, 7 x 7
Bosch
1618623206
ab € 48,96*
Zubehör
Werkzeughalter für Stocker- und Stampferplatten, Gesamtlänge: 220 mm
Bosch
1618609003
ab € 26,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen