Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WaterRower 10208 Trainingsgerät/-Zubehör Heimtrainer HiRise-Adapter Rudermaschine


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WaterRower 10208 Trainingsgerät/-Zubehör Heimtrainer HiRise-Adapter Rudermaschine
WaterRower 10208 Trainingsgerät/-Zubehör Heimtrainer HiRise-Adapter Rudermaschine
WaterRower 10208 Trainingsgerät/-Zubehör Heimtrainer HiRise-Adapter Rudermaschine
WaterRower 10208 Trainingsgerät/-Zubehör Heimtrainer HiRise-Adapter Rudermaschine
WaterRower 10208 Trainingsgerät/-Zubehör Heimtrainer HiRise-Adapter Rudermaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92342541
Hersteller:
     Waterrower
Herst.-Nr.:
     10208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Heimtrainer HiRise-Adapter
Übungsmaschinentyp
Rudermaschine
Produktfarbe
Holz
Material
Holz
Lieferumfang
Anzahl
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,05*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 98,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,90*
€ 149,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,41*
€ 146,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,81*
€ 140,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,40*
€ 133,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,05*
€ 116,68
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Waterrower
10209
ab € 98,11*
Ähnlich
Waterrower
10219
ab € 98,06*
Ähnlich
Waterrower
10210
ab € 97,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.