Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86297 Papierserviette Seidenpapier Gold


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 86297 Papierserviette Seidenpapier Gold
Papstar 86297 Papierserviette Seidenpapier Gold
Papstar 86297 Papierserviette Seidenpapier Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92387935
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86297
EAN/GTIN:
     4002911756898
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik,
außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität,
weich im Hautkontakt und geruchsneutral.

Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert.

Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Zertifikate
Zertifizierung
FSC Nordic Eco Label "Svanen"
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Material
Seidenpapier
Färbung
Abbildung
Papiergewicht
54 g/m²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1468* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.