Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86974 Papierserviette Seidenpapier Grün 50 Stück(e)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Papstar 86974 Papierserviette Seidenpapier Grün 50 Stück(e)
Papstar 86974 Papierserviette Seidenpapier Grün 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92404558
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86974
EAN/GTIN:
     4002911142264
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Unifarbige Tissue-Servietten im praktischen 50er Pack - Maße: 33 x 33 cm - ¼ Falz, 3-lagig - Material: Tissue - Farbe: Dunkelgrün - lebensmittelgeeignet, kompostierbar Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Zertifikate
Zertifizierung
FSC
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Seidenpapier
Färbung
Monochromatisch
Anzahl der Schichten
3
Papiergewicht
46 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,50*
1 Kartonage enthält 14 Packungen (€ 2,75* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.