Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84889 Papierserviette Seidenpapier Grau 50 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 84889 Papierserviette Seidenpapier Grau 50 Stück(e)
Papstar 84889 Papierserviette Seidenpapier Grau 50 Stück(e)
Papstar 84889 Papierserviette Seidenpapier Grau 50 Stück(e)
Papstar 84889 Papierserviette Seidenpapier Grau 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92406220
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84889
EAN/GTIN:
     4002911904541
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik, außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität, weich im Hautkontakt und geruchsneutral. Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert. Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Zertifikate
Zertifizierung
FSC Nordic Eco Label "Svanen"
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Seidenpapier
Färbung
Muster
Anzahl der Schichten
4
Papiergewicht
54 g/m²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1466* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.