Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker 85464 Tasse Weiß Universal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker 85464 Tasse Weiß Universal
Ritzenhoff & Breker 85464 Tasse Weiß Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92406864
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     85464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Klassisch-schlichter Heißgetränke-Becher mit praktischer Eigenschaft: Er ist stapelbar.
Weitere Informationen:
Design
Kollektion
Basic
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Typ
Eins/Eine(r)
Volumen (l)
0.3 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Zweck
Universal
Tassengriff
Ja
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,14004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,52334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,09002*
€ 26,28712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,59004*
€ 25,69215
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,30004*
€ 24,15705
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 20,06004*
€ 23,87145
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,17*
€ 22,8123
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,14004*
€ 18,01665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.