Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86993 Papierserviette Seidenpapier Gelb 250 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 86993 Papierserviette Seidenpapier Gelb 250 Stück(e)
Papstar 86993 Papierserviette Seidenpapier Gelb 250 Stück(e)
Papstar 86993 Papierserviette Seidenpapier Gelb 250 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92408119
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86993
EAN/GTIN:
     4002911825280
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Tissue-Servietten - 3-lagig - 40 x 40 cm - 1/8 Falz (Kopffalz) - in der 250er Gastro-Packung Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Zertifikate
Zertifizierung
FSC
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Seidenpapier
Färbung
Monochromatisch
Anzahl der Schichten
3
Papiergewicht
46 g/m²
Weitere Suchbegriffe: papierserviette
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 15,07*
€ 17,93
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.