Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 10762 Papierserviette Seidenpapier Grün, Limette 20 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 10762 Papierserviette Seidenpapier Grün, Limette 20 Stück(e)
Papstar 10762 Papierserviette Seidenpapier Grün, Limette 20 Stück(e)
Papstar 10762 Papierserviette Seidenpapier Grün, Limette 20 Stück(e)
Papstar 10762 Papierserviette Seidenpapier Grün, Limette 20 Stück(e)
Papstar 10762 Papierserviette Seidenpapier Grün, Limette 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2813-374-2554
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10762
EAN/GTIN:
     4002911107621
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik, außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität, weich im Hautkontakt und geruchsneutral. Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert. Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Zertifikate
Zertifizierung
FSC Nordic Eco Label "Svanen"
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Limette
Material
Seidenpapier
Färbung
Monochromatisch
Anzahl der Schichten
4
Papiergewicht
54 g/m²
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 3,86*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,18*
€ 4,59*
7 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 5,37*
9 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 6,69*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,59*
€ 22,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1375* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 30,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
16903
ab € 1,92*
Sonstiges
PAPSTAR
16907
ab € 1,92*
Sonstiges
PAPSTAR
16911
ab € 1,92*
Sonstiges
PAPSTAR
16931
ab € 1,92*
Sonstiges
PAPSTAR
16927
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.