Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T01323 Schlüsselkasten & Organizer Metall Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T01323 Schlüsselkasten & Organizer Metall Rot
Rottner T01323 Schlüsselkasten & Organizer Metall Rot
Rottner T01323 Schlüsselkasten & Organizer Metall Rot
Rottner T01323 Schlüsselkasten & Organizer Metall Rot
Rottner T01323 Schlüsselkasten & Organizer Metall Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92465827
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T01323
EAN/GTIN:
     9006072040914
Suchbegriffe:
Notschlüsselbox
Notschlüsselkasten
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Mit dem Notschlüsselkasten NS1 von Rottner Tresor haben Sie, bzw. Einsatzkräfte wie Rettung, Feuersehr, Polizei, im Notfall immer den wichtigsten Schlüssel griffbereit. Die Scheibe wird im Notfall eingeschlagen und der Schlüssel kann entnommen werden. Für das Zylinderschloss werden 2 Schlüssel mitgeliefert. Das Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Die Glasscheibe kann ersetzt werden, dann ist der Notschlüsselkasten wieder einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Rot
Anzahl Haken
1 Haken
Wandmontage
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der gestellten Schlüsel
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 32 x 150 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.