Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini Handstaubsauger Weiß Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini Handstaubsauger Weiß Beutellos
Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini Handstaubsauger Weiß Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92510550
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR5156EU
EAN/GTIN:
     6934177745959
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Ein Staubsauger mit schlankerem Design als eine Thermosflasche

Mit nur 0,5 kg leichter als eine Wasserflasche und einfach zu tragen

Leistungsstarker bürstenloser Motor
und zwei Lüftungsöffnungen für eine effiziente Reinigung


Dank dem leistungsstarken bürstenlosen Motor und dem geradlinigen Design mit zwei Lüftungsöffnungen werden der Energieverlust reduziert und die Reinigungseffizienz verbessert.
Durch die schnelle Ein-/Ausschaltfunktion werden beim Ausschalten Staubrückstände in der Düse verhindert.

Starke Leistung,
die man sehen kann


Stark genug zum Anheben eines Laptops

Innovative kombinierbare Düsen

Beide Düsen können einzeln oder zusammen verwendet werden

Effektive Beseitigung von Tierhaaren – immer und überall


Ein tragbarer und praktischer Helfer bei der Reinigung von Arbeitsflächen


Multifunktionsdüse
Damit wird Saubermachen
zum Kinderspiel


Gründliche Reinigung
Erreicht auch schwer
zugängliche Stellen


Der Experte zum Reinigen
von Tastaturen


Ihre Geheimwaffe für
die Autoreinigung


Durch die praktische Staubentsorgung per
Knopfdruck bleiben
Ihre Hände sauber

Staubentsorgung per Knopfdruck: Drücken Sie auf den Knopf und der Staubbehälter öffnet sich. Ganz ohne sekundäre Verschmutzung.

Schiebe- und Arretier-Design
Verhindert, dass sich der
Staubbehälter unbeabsichtigt öffnet


Um den Schmutz zu entsorgen,
bewegen Sie den Schiebeknopf und drücken Sie leicht darauf.

Herausnehmbarer
Stahl-Primärfilter


Stahlfilter zum
Herausfiltern großer Partikel

Eingebauter-Filterkern

Gesamtfilterleistung > 99,5 %
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Polsterung
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
40 W
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Saugleistung
6000 Tag
Lieferumfang
Staubsauger-Stabmontage
Ja
Fugendüse
Ja
Bürstenaufsatz
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
267 mm
Sonstige Funktionen
Vakuum
6 kPa
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Xiaomi
BHR4681CN
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.