Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Free Hosen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Free Hosen Schwarz
U-Power Free Hosen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92519425
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     DW022BC 52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Cargo Hose aus Twill-Polycotton mit 2 großen Schubtaschen, Werkzeugtasche, Zollstocktasche, multifunktionaleSeitentasche mit Handytasche, Ausweisfach, 2 Gesäßtaschen mit Sicherheitsklettverschluss und Patte, Kniepolstertaschen verstärkt und innen mit Stretch Einsätzen für maximale Bewegungsfreiheit.Verstellbare Hammerschlaufe, doppelte Bundregulierung durch Klettverschluss und Stretch Einsatz für maximale Bewegungsfreiheit.Reflex-Biesen, kratzfeste Knöpfe, Velcro Klettverschlüsse, Dreifachnähte, Verstärkungen an den Kniepolstertaschen,Gesäß und Schritt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Außentasche
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
DW022BC 46
ab € 38,35*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 48
ab € 38,20*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 50
ab € 38,20*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 54
ab € 38,31*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 56
ab € 39,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.