Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Free Hosen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Free Hosen Schwarz
U-Power Free Hosen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92519427
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     DW022BC 56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Cargo Hose aus Twill-Polycotton mit 2 großen Schubtaschen, Werkzeugtasche, Zollstocktasche, multifunktionaleSeitentasche mit Handytasche, Ausweisfach, 2 Gesäßtaschen mit Sicherheitsklettverschluss und Patte, Kniepolstertaschen verstärkt und innen mit Stretch Einsätzen für maximale Bewegungsfreiheit.Verstellbare Hammerschlaufe, doppelte Bundregulierung durch Klettverschluss und Stretch Einsatz für maximale Bewegungsfreiheit.Reflex-Biesen, kratzfeste Knöpfe, Velcro Klettverschlüsse, Dreifachnähte, Verstärkungen an den Kniepolstertaschen,Gesäß und Schritt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Außentasche
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
DW022BC 46
ab € 38,35*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 48
ab € 38,20*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 50
ab € 38,20*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 52
ab € 36,59*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 54
ab € 38,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.