Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Top Stick 8706 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Top Stick 8706 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Top Stick 8706 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     1682-129050101
Hersteller:
     TOP STICK
Herst.-Nr.:
     8706
EAN/GTIN:
     4023145087060
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Quadratisch
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
70 mm
Etikettenhöhe
37 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
2400 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
24 Stück(e)
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
81
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,40*
€ 6,68*
7 Tage
11
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,39*
€ 6,69*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,67*
€ 7,95*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,26*
€ 8,12*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,76*
€ 9,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
1 Stück enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,00184* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5760
ab € 5,35*
Ähnlich
TOP STICK
8697
ab € 4,40*
Ähnlich
TOP STICK
8698
ab € 4,24*
Ähnlich
TOP STICK
8705
ab € 4,33*
Ähnlich
TOP STICK
8708
ab € 4,17*
Ähnlich
TOP STICK
8714
ab € 4,30*
Ähnlich
TOP STICK
8716
ab € 4,16*
Ähnlich
TOP STICK
8717
ab € 4,18*
Ähnlich
TOP STICK
8720
ab € 4,27*
Ähnlich
Herma
8696
ab € 4,06*
Ähnlich
k.A.
055501
ab € 4,66*
Ähnlich
k.A.
055525
ab € 4,67*
Ähnlich
k.A.
055536
ab € 4,25*
Ähnlich
k.A.
056143
ab € 4,33*
Ähnlich
k.A.
55563
ab € 4,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.