Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Top Stick 8716 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Top Stick 8716 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Top Stick 8716 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     467-#TOST8716
Hersteller:
     TOP STICK
Herst.-Nr.:
     8716
EAN/GTIN:
     4023145087169
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Quadratisch
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
105 mm
Etikettenhöhe
74 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
800 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
8 Stück(e)
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,16*
€ 6,59*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 5,15*
€ 7,91*
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,17*
€ 7,94*
2 Tage
180
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,23*
€ 7,98*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,68*
€ 8,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
1 Packung enthält 800 Etiketten (ab € 0,0052* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
3427
ab € 20,18*
Ähnlich
Soennecken
5753
ab € 5,19*
Ähnlich
TOP STICK
8697
ab € 4,39*
Ähnlich
TOP STICK
8698
ab € 4,28*
Ähnlich
TOP STICK
8705
ab € 4,32*
Ähnlich
TOP STICK
8706
ab € 4,40*
Ähnlich
TOP STICK
8708
ab € 4,16*
Ähnlich
TOP STICK
8714
ab € 4,29*
Ähnlich
TOP STICK
8717
ab € 4,16*
Ähnlich
TOP STICK
8720
ab € 4,26*
Ähnlich
bits&paper
ET6024L
ab € 6,09*
Ähnlich
TOP STICK
8770
ab € 4,68*
Ähnlich
bits&paper
ET8027L
ab € 6,09*
Ähnlich
bits&paper
ET8047L
ab € 6,09*
Ähnlich
Herma
8696
ab € 4,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.