Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje SIH2200RBC Bügeleisen Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2200 W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje SIH2200RBC Bügeleisen Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2200 W Rot
Gorenje SIH2200RBC Bügeleisen Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2200 W Rot
Gorenje SIH2200RBC Bügeleisen Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2200 W Rot
Gorenje SIH2200RBC Bügeleisen Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2200 W Rot
Gorenje SIH2200RBC Bügeleisen Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2200 W Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92659915
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     SIH2200RBC
EAN/GTIN:
     3838782404672
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen
Weitere Informationen:
Anzeige
Wasserstandsanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
1300 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
313 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
1500 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2200 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2.5 m
Dampfstoßleistung
90 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Rot
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
30 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Drehungswinkel
360 °
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.