Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Kabelrangierpanel mit Stahlbügeln für 482,6 mm (19")-Schränke, 2HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Kabelrangierpanel mit Stahlbügeln für 482,6 mm (19")-Schränke, 2HE
Digitus Kabelrangierpanel mit Stahlbügeln für 482,6 mm (19")-Schränke, 2HE
Digitus Kabelrangierpanel mit Stahlbügeln für 482,6 mm (19")-Schränke, 2HE
Digitus Kabelrangierpanel mit Stahlbügeln für 482,6 mm (19")-Schränke, 2HE
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92808322
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-97666-2U
EAN/GTIN:
     4016032475507
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabel-Organizer
  • 10 x Stahlbügel für übersichtliche Kabelführung
    - Extra stabile Stahlbügel sind geeignet für größere Kabelmengen
    - Stahlbügel sind demontierbar
    - Panel aus robustem Stahlblech

    Eine übersichtliche, geordnete Kabelführung ist einer der wichtigsten Aspekte für einen effizienten Schrankausbau. Das Kabelrangierpanel von DIGITUS® verfügt über 10 stabile Stahlbügel zur effizienten Nutzung, auch von größeren Kabelmengen. Die Farbgebung des Grundpanels erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005). Bei Bedarf können die Stahlbügel demontiert werden, um das Panel flexibel an verschiedene Anwendungsszenarien anzupassen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
73269098
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Typ
Panneau de rangement pour câbles avec supports en acier pour armoires
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
75 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
508 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
410 mm
Paketgewicht
200 g
Verpackungsvolumen
4584.7 cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.