Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-5920 Herst.-Nr.: 86245 EAN/GTIN: 4002911377529 |
| |
|
| | |
| hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität weich im Hautkontakt und geruchsneutral
Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert.
Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.
Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm | | Länge (mm) | 250 mm | Zertifikate | Zertifizierung | FSC Nordic Eco Label "Svanen" | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Seidenpapier | | Färbung | Monochromatisch | | Anzahl der Schichten | 4 | | Papiergewicht | 36 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,38* | € 4,13* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,90* | € 4,24* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,17* | € 6,47* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,30* | € 8,31* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,50* | € 22,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0476* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 24,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|