Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO1069S Bügeleisen Dampfbügeleisen 2200 W Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO1069S Bügeleisen Dampfbügeleisen 2200 W Blau, Weiß
Domo DO1069S Bügeleisen Dampfbügeleisen 2200 W Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92829274
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO1069S
EAN/GTIN:
     5411397143334
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen 2200 w
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
1.6 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
270 mm
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2200 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Kabellänge
1.6 m
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Konstante Dampfleistung
120 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Max. Dampfdruck
5 bar
Anwärmdauer
2 min
Maximaler kontinuierlicher Fluss
120 g/min
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.