Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 8715 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 8715 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Hagor 8715 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Hagor 8715 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Hagor 8715 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Hagor 8715 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92855876
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8715
EAN/GTIN:
     4250058587152
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
vollbewegliche Monitor-Tischhalterung
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
15 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
75 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Gasfeder
Höhenanpassungsrate
260 - 504 mm
Neigungswinkelbereich
-90 - 55 °
Swivel Winkel
90 °
Drehungswinkel
180 °
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.