Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90052 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90052 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
DeLOCK 90052 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
DeLOCK 90052 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92894491
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90052
EAN/GTIN:
     4043619900527
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
LTE Antenne
WLAN Antenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Auto-GPS-Antenne
Verbindungstyp
SMA
Montage
Unterstützte Positionierung
Dach
Befestigungstyp
Festmontage
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Länge (mm)
182 mm
Breite
69 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
3 m
Impedanz
50 Ohm
Weitere Suchbegriffe: delock lte antenne, lte antenne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.