Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 8601 TV-Halterung 124,5 cm (49 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 8601 TV-Halterung 124,5 cm (49 Zoll) Schwarz
Hagor 8601 TV-Halterung 124,5 cm (49 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92916240
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8601
EAN/GTIN:
     4250058586018
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Portrait- oder Landscape-Ausrichtung - VESA-Aufnahme: -5° / +15° neigbar - VESA-Aufnahme: ±30° schwenkbar - in 50 mm-Schritten höhenverstellbar - variabler Deckenabstand: 920 - 3000 mm - Deckenmodul 0 bis 90° neigbar - innenliegende Kabelführung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
49 Zoll
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Geeignet für Computermonitor
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Swivel Winkel
35 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Deckenanbau-Tubenlänge (min)
900 cm
Deckenanbau-Tubenlänge (max)
3000 cm
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.