Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0147 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AA0147 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0147 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0147 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0147 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0147 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0147 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0147 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0147 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0147 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0147 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0147 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92920834
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0147
EAN/GTIN:
     4052792064100
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
120 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Fahrrad, Motorrad, Roller, Einkaufswagen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Minimum Gerätweite
55 mm
Maximum Geräteweite
100 mm
Minimum Bildschirmgröße
3.5 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
7 Zoll
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.