Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0146 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AA0146 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0146 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0146 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0146 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0146 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0146 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0146 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0146 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0146 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0146 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0146 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92920837
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0146
EAN/GTIN:
     4052792064094
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
100 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Fahrrad, Motorrad, Roller, Einkaufswagen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Minimum Gerätweite
55 mm
Maximum Geräteweite
95 mm
Minimum Bildschirmgröße
3.5 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
7 Zoll
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.