Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0149 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AA0149 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0149 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0149 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0149 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0149 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0149 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0149 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0149 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0149 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0149 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
LogiLink AA0149 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92920850
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0149
EAN/GTIN:
     4052792064124
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
110 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Fahrrad, Motorrad, Roller, Einkaufswagen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 120 °
Drehungswinkel
360 °
Minimum Gerätweite
55 mm
Maximum Geräteweite
95 mm
Minimum Bildschirmgröße
3.5 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
7 Zoll
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.