Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun SI 9270 WH Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen EloxalPlus soleplate 3000 W Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun SI 9270 WH Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen EloxalPlus soleplate 3000 W Grau, Weiß
Braun SI 9270 WH Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen EloxalPlus soleplate 3000 W Grau, Weiß
Braun SI 9270 WH Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen EloxalPlus soleplate 3000 W Grau, Weiß
Braun SI 9270 WH Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen EloxalPlus soleplate 3000 W Grau, Weiß
Braun SI 9270 WH Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen EloxalPlus soleplate 3000 W Grau, Weiß
Braun SI 9270 WH Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen EloxalPlus soleplate 3000 W Grau, Weiß
Braun SI 9270 WH Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen EloxalPlus soleplate 3000 W Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92927138
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     SI 9270 WH
EAN/GTIN:
     8021098000491
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Das TexStyle 9 ist das schnellste Dampfbügeleisen von Braun und mit der weltweit ersten FreeGlide 3D Technology-Bügelsohle ausgestattet. TexStyle 9 verfügt auch über den intelligenten iCare-Modus. Es schützt Ihre Kleidung mit einer sicheren Temperatur für alle Arten von Stoffen – für smarten Textilschutz. In frischen neuen Farben wurde der TexStyle 9 außerdem mit einem neuen Softgrip-Griff für mehr Komfort und besseres Handling aufgewertet – und eine gesteigerte Leistung auf bis zu 3100 Watt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Automatische Abschaltung
Ja
Ergonomie
Nicht verdrehbares Kabel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1600 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
3000 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
EloxalPlus soleplate
Kabellänge
2.5 m
Dampfstoßleistung
250 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Grau, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
50 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.33 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.