Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor HP Counterbalanced Wall 190,5 cm (75") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor HP Counterbalanced Wall 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor HP Counterbalanced Wall 190,5 cm (75") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92976582
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8409
EAN/GTIN:
     4250058584090
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • geeignet für Bildschirme oder Touchscreens
    - Montage in Landscape-Ausrichtung
    - manuelle Höhenverstellung durch auf das Gerätegewicht einstellbare Mechanik
    - stufenlos höhenverstellbar - Schultafelprinzip
    - sehr leichtgängige Verstellbarkeit
    - 400 mm Fahrweg
    - nur 125 mm Wandabstand
    - Bildschirm hält sicher in der gewünschten Höhe
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Abstand zur Wand (min)
125 mm
Abstand zur Wand (max)
125 mm
Technische Details
Ausrichtung
Landschaft
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Maximale Bildschirmgröße
75 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
55 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,31*
€ 557,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,66*
€ 549,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,77*
€ 511,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,24*
€ 504,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,08*
€ 485,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.