Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor BL Fixed 100 61 cm (24") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor BL Fixed 100 61 cm (24") Schwarz
Hagor BL Fixed 100 61 cm (24") Schwarz
Hagor BL Fixed 100 61 cm (24") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92976583
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8411
EAN/GTIN:
     4250058584113
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Bildschirmmontage in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung
    - Einsteck-System von oben für sicheren Halt
    - inkl. Aushängesicherung
    - Wandabstand: 14 mm
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
24 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
15 "
Geeignet für Computermonitor
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
14 mm
Abstand zur Wand (min)
14 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.