Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor BL Fixed 400 116,8 cm (46 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor BL Fixed 400 116,8 cm (46 Zoll) Schwarz
Hagor BL Fixed 400 116,8 cm (46 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92976589
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8413
EAN/GTIN:
     4250058584137
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Bildschirmmontage in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung - inkl. Schnelllösevorrichtung über Seilschnappverschluss, mit integrierten Magneten unsichtbar an der Halterung arretierbar - integrierte Wasserwaage - Wandabstand: 22 mm
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
46 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
22 mm
Abstand zur Wand (min)
22 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.