Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor HP Counterbalanced Wall HD 2,29 m (90 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor HP Counterbalanced Wall HD 2,29 m (90 Zoll) Schwarz
Hagor HP Counterbalanced Wall HD 2,29 m (90 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92976600
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • geeignet für Bildschirme oder Touchscreens - Montage in Landscape-Ausrichtung - manuelle Höhenverstellung durch auf das Gerätegewicht einstellbare Mechanik - stufenlos höhenverstellbar - Schultafelprinzip - sehr leichtgängige Verstellbarkeit - 400 mm Fahrweg - nur 127 mm Wandabstand - Bildschirm hält sicher in der gewünschten Höhe
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Abstand zur Wand (min)
127 mm
Abstand zur Wand (max)
127 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Höchstgewichtskapazität
90 kg
Maximale Bildschirmgröße
90 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
65 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,00*
€ 727,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,30*
€ 702,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,53*
€ 676,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,85*
€ 665,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,41*
€ 644,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.