Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor WH Moto 160 2,79 m (110 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor WH Moto 160 2,79 m (110 Zoll) Schwarz
Hagor WH Moto 160 2,79 m (110 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92976625
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Montage in Landscape-Ausrichtung - elektro-motorische, stufenlose Höhenverstellung - 500 mm Fahrweg - inkl. kabelgebundener Tastbedienung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Elektro
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
1148 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
1005 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
160 kg
Maximale Bildschirmgröße
110 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
900 x 800 mm
Minimum Bildschirmgröße
84 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Energie
Motorisiert
Ja
Fernbedienung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,88*
€ 810,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,14*
€ 789,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,29*
€ 764,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,80*
€ 750,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,37*
€ 722,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.