Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77478-20-E HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS77478-20-E HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
shiverpeaks BS77478-20-E HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
shiverpeaks BS77478-20-E HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93004658
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77478-20-E
EAN/GTIN:
     4017538076861
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 20m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
hdmi kabel typ-a auf typ-a 4k x 2k
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
RGB unterstützt
4:4:4
Datenübertragungsrate
8.909 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
AWG Kabelgröße
26/28
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
3
Farbabtastung
4:4:4, 4:2:2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.