Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haier FD 70 Serie 7 B3FE788CPJW Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 458 l E Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haier FD 70 Serie 7 B3FE788CPJW Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 458 l E Platin
Haier FD 70 Serie 7 B3FE788CPJW Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 458 l E Platin
Haier FD 70 Serie 7 B3FE788CPJW Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 458 l E Platin
Haier FD 70 Serie 7 B3FE788CPJW Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 458 l E Platin
Haier FD 70 Serie 7 B3FE788CPJW Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 458 l E Platin
Haier FD 70 Serie 7 B3FE788CPJW Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 458 l E Platin
Haier FD 70 Serie 7 B3FE788CPJW Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 458 l E Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93049133
Hersteller:
     Haier
Herst.-Nr.:
     34004154
EAN/GTIN:
     6901018074967
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Die stilvollen French Door-Kühlschränke von Haier sind die perfekte Verbindung aus Qualität, Design und modernsten Funktionen. In der French Door 70 SERIE 7 sind unsere revolutionären Fresher Tech®-Kühltechnologien verbaut. Dank richtiger Temperatur und Luftfeuchtigkeit bleibt die Qualität Ihrer frischen Lebensmittel länger erhalten. Unsere Modelle passen mit 70 cm Breite perfekt in jede Küche.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
No-Frost-System
Ja
Multi Airflow System
Ja
Anti-bakterielle Funktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Elektronische Steuerung
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
French door
Produktfarbe
Platin
Eingebautes Display
Ja
Name der Farbe
Platinum Inox
Steuerung
Berührung
Display-Platzierung
An Tür
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Regalverarbeitungstyp
Silberner Rahmen
Ausführungsart der Balkontür
Chromrahmen
Typ der Türdichtung
Einrastdichtung
Belüftung
Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen
3
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
307 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
6
Anzahl der Eierbalkone
1
Flaschengestelle
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
458 l
Klimaklasse
T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Wasserspender
Ja
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Urlaubsschaltung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
296 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.4 A
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
151 l
Gefrierfachposition
Unten
Gefrierkapazität
10 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
16 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
676 mm
Höhe
1905 mm
Gewicht
107000 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
777 mm
Verpackungstiefe
749 mm
Verpackungshöhe
1972 mm
Paketgewicht
112000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 928,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,67*
€ 1.294,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,93*
€ 1.286,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,49*
€ 1.231,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,26*
€ 1.183,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,50*
€ 1.104,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.