Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann Standby Pferd


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Niermann Standby Pferd
Niermann Standby Pferd
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93055231
Hersteller:
     Niermann Standby
Herst.-Nr.:
     4036239001446
EAN/GTIN:
     4036239001446
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Hängeleuchte
Pendellampe
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Beige, Braun
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
60 W
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,38*
€ 82,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,52*
€ 80,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,51*
€ 77,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,84*
€ 74,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,68*
€ 62,69
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239001460
ab € 64,14*
Ähnlich
Niermann
181
ab € 46,50*
Ähnlich
Niermann
179
ab € 98,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.