Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann Standby Starbee


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Niermann Standby Starbee
Niermann Standby Starbee
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93055255
Hersteller:
     Niermann Standby
Herst.-Nr.:
     4036239002016
EAN/GTIN:
     4036239002016
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
240 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
12 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Lampenleistung
6.3 W
Farbtemperatur
5000 K
Lichtstärke
400 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,99*
€ 82,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,13*
€ 79,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,65*
€ 76,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,46*
€ 74,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,77*
€ 62,80
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239002023
ab € 55,12*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239800155
ab € 21,39*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239800193
ab € 23,44*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239800353
ab € 23,58*
Ähnlich
Niermann
80028
ab € 4,12*
Ähnlich
Niermann
80029
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.