Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect CABLEMARK Kabelklammer Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect CABLEMARK Kabelklammer Mehrfarbig
Microconnect CABLEMARK Kabelklammer Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9305531
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     CABLEMARK
EAN/GTIN:
     5704327777502
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
18 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
CABLESOCK
ab € 10,69*
Zubehör
MicroConnect
CABLESOCK2
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.