Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 32033 Ventilator Transparent, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 32033 Ventilator Transparent, Weiß
Faro 32033 Ventilator Transparent, Weiß
Faro 32033 Ventilator Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93056331
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     32033
EAN/GTIN:
     8421776120235
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1280 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
5800 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Lüfterdurchmesser
1280 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 393,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 475,80*
€ 566,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 472,57*
€ 562,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 453,74*
€ 539,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 436,15*
€ 519,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 393,45*
€ 468,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.