Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33729 Ventilator Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33729 Ventilator Weiß
Faro 33729 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93057595
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33729
EAN/GTIN:
     8421776231467
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1320 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
4400 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
1320 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 256,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 309,53*
€ 368,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 308,91*
€ 367,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 301,05*
€ 358,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 290,38*
€ 345,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 256,99*
€ 305,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.