Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33803 Ventilator Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33803 Ventilator Weiß
Faro 33803 Ventilator Weiß
Faro 33803 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93057657
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33803
EAN/GTIN:
     8421776180635
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Deckenventilatorleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1320 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
9200 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Lüfterdurchmesser
1320 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Lampenleistung
24 W
Lichtleistung
1540 lm
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmitteltyp
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 257,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 313,24*
€ 372,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 312,87*
€ 372,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 305,82*
€ 363,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 295,22*
€ 351,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 257,43*
€ 306,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.