Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exquisit KS16-4-E-040E weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exquisit KS16-4-E-040E weiss
Exquisit KS16-4-E-040E weiss
Exquisit KS16-4-E-040E weiss
Exquisit KS16-4-E-040E weiss
Exquisit KS16-4-E-040E weiss
Exquisit KS16-4-E-040E weiss
Exquisit KS16-4-E-040E weiss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93087709
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     810240301
EAN/GTIN:
     4016572406931
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Der Kühlschrank sorgt für das komfortable und sichere Lagern Ihrer Lebensmittel und Getränke. Insgesamt stehen Ihnen 116 l Nutzinhalt zur Verfügung. Das Gerät in der Farbe Weiß hat die Abmaße 85,0 x 54,5 x 58,0 cm (Höhe/Breite/Tiefe) und hat die Energieeffizienzklasse D (Skala Energieeffizienzklasse A bis G). Durch seine freistehende Bauart lässt es sich an jedem Ort aufstellen und in Betrieb genommen werden. Der wechselbare Türanschlag sorgt hierbei für noch mehr Flexibilität beim Aufstellen. Das Gerät bietet Ihnen über 102,0 l Nutzinhalt in seinem Kühlbereich, welcher mit Hilfe von teilweise verstellbaren Ablagen praktisch unterteilt ist. Das Gemüsefach hält dabei Obst und Gemüse allzeit knackig und frisch. Der 4*-Gefrierbereich verfügt über eine Kapazität von 14,0 l und bietet den idealen Ort für Eis, Tiefkühlpizza und alles andere. Damit Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen zielsicher an Ihre Lebensmittel gelangen, bietet Ihnen das Gerät eine Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
588 mm
Verpackungshöhe
885 mm
Paketgewicht
30500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
139 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
100 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
855 mm
Gewicht
27000 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
95 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,12*
€ 251,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,79*
€ 248,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,57*
€ 208,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.