Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis KAAF240EBK Fritteuse Einzelbild 4,6 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis KAAF240EBK Fritteuse Einzelbild 4,6 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Nedis KAAF240EBK Fritteuse Einzelbild 4,6 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Nedis KAAF240EBK Fritteuse Einzelbild 4,6 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Nedis KAAF240EBK Fritteuse Einzelbild 4,6 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Nedis KAAF240EBK Fritteuse Einzelbild 4,6 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Nedis KAAF240EBK Fritteuse Einzelbild 4,6 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Nedis KAAF240EBK Fritteuse Einzelbild 4,6 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Nedis KAAF240EBK Fritteuse Einzelbild 4,6 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Nedis KAAF240EBK Fritteuse Einzelbild 4,6 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Nedis KAAF240EBK Fritteuse Einzelbild 4,6 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Nedis KAAF240EBK Fritteuse Einzelbild 4,6 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Nedis KAAF240EBK Fritteuse Einzelbild 4,6 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Nedis KAAF240EBK Fritteuse Einzelbild 4,6 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Nedis KAAF240EBK Fritteuse Einzelbild 4,6 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Nedis KAAF240EBK Fritteuse Einzelbild 4,6 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Nedis KAAF240EBK Fritteuse Einzelbild 4,6 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Nedis KAAF240EBK Fritteuse Einzelbild 4,6 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Nedis KAAF240EBK Fritteuse Einzelbild 4,6 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Nedis KAAF240EBK Fritteuse Einzelbild 4,6 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Nedis KAAF240EBK Fritteuse Einzelbild 4,6 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93092452
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     KAAF240EBK
EAN/GTIN:
     5412810335350
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Diese XL-Heißluft-Fritteuse mit einer Leistung von 1500 Watt hat ein extragroßes Fassungsvermögen von 4,6 Litern, in dem Sie bis zu 1,2 kg Pommes Frites gleichzeitig zubereiten können: Genug für die ganze Familie! Dank der Technologie, bei der heiße Luft mit hoher Geschwindigkeit zirkuliert, erhalten Sie ein unvergleichlich knuspriges Ergebnis bei geringem Öl-Einsatz, wodurch Sie Ihre Lebensmittel gesünder und mit einem geringeren Fettgehalt zubereiten. Darüber hinaus können Sie mit dieser Heißluft-Fritteuse auch backen, grillen und braten.

Die Heißluft-Fritteuse ist mit einem digitalen Bedienfeld mit Touch-Tasten und einem LCD-Bildschirm ausgestattet. Über diesen können Sie die Temperatur einfach von 80 bis 200 Grad und die Garzeit auf bis zu 60 Minuten einstellen. Die Temperatur und die verbleibende Garzeit sind auf dem Display gut ablesbar. Darüber hinaus ist die Heißluft-Fritteuse mit 12 vorprogrammierten Garprogrammen ausgestattet.

Die Fritteuse lässt sich leicht reinigen. Sowohl die Pfanne als auch der Frittierkorb mit Antihaftbeschichtung können in der Spülmaschine gereinigt werden.

Die Bedienung der XL-Fritteuse ist äußerst sicher, da sie über einen Überhitzungsschutz und Anti-Rutsch-Füße verfügt. Dadurch bleibt sie zu jeder Zeit fest auf der Küchenarbeitsfläche stehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
317 mm
Tiefe
317 mm
Höhe
352 mm
Gewicht
4900 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
4.6 l
Bratfunktion
Ja
Anzahl der Programme
12
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
99-Minuten-Timer
60 min
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Temperaturanzeige
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kabelaufwicklung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Kabellänge
0.8 m
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.