Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Zeichenpapier
>
Zeichenblock
>
Artikel
URSUS 24944699 Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-93105111
Hersteller:
Format Werk
Herst.-Nr.:
24944699
EAN/GTIN:
4008525245605
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Weitere Informationen:
Technische Details
Format
A4
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
25 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
210 g/m²
Produktfarbe
Mehrfarbig
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Malerei-, Zeichen- & Kunstzubehör
>
Kunstdruckpapier
Weitere Suchbegriffe:
Schulzeichenkarton
,
Zeichenkarton
,
Zeichenpapier
,
zeichenkarton a4 200g
,
malblock a4
,
malblock
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
URSUS 24924610 Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter
Format Werk
24924610
ab € 3,03*
Ähnlich
URSUS 24926410 Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter
Format Werk
24926410
ab € 2,15*
Ähnlich
URSUS 24929210 Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter
Format Werk
24929210
ab € 2,63*
Ähnlich
URSUS 24934610 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Format Werk
24934610
ab € 5,42*
Ähnlich
URSUS 24936410 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Format Werk
24936410
ab € 2,63*
Ähnlich
URSUS 24939210 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Format Werk
24939210
ab € 3,25*
Ähnlich
URSUS 24946499 Kunstdruckpapier Kunstpapier 75 Blätter
Format Werk
24946499
ab € 2,99*
Ähnlich
URSUS 24949299 Kunstdruckpapier Kunstpapier 75 Blätter
Format Werk
24949299
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen