Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts HDB525 Computer-Gehäuseteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts HDB525 Computer-Gehäuseteil
CoreParts HDB525 Computer-Gehäuseteil
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9321030
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     HDB525
EAN/GTIN:
     5705965867518
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
3 5 zoll einbaurahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
70 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
80 g
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Metallisch
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
AD2535B
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.