Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING THERMO Brotdose 0,7 l Edelstahl Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING THERMO Brotdose 0,7 l Edelstahl Schwarz 1 Stück(e)
ZWILLING THERMO Brotdose 0,7 l Edelstahl Schwarz 1 Stück(e)
ZWILLING THERMO Brotdose 0,7 l Edelstahl Schwarz 1 Stück(e)
ZWILLING THERMO Brotdose 0,7 l Edelstahl Schwarz 1 Stück(e)
ZWILLING THERMO Brotdose 0,7 l Edelstahl Schwarz 1 Stück(e)
ZWILLING THERMO Brotdose 0,7 l Edelstahl Schwarz 1 Stück(e)
ZWILLING THERMO Brotdose 0,7 l Edelstahl Schwarz 1 Stück(e)
ZWILLING THERMO Brotdose 0,7 l Edelstahl Schwarz 1 Stück(e)
ZWILLING THERMO Brotdose 0,7 l Edelstahl Schwarz 1 Stück(e)
ZWILLING THERMO Brotdose 0,7 l Edelstahl Schwarz 1 Stück(e)
ZWILLING THERMO Brotdose 0,7 l Edelstahl Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93223650
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     39500-510-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset
Das außergewöhnliche Besteckset Opus ist aus 18/10-Edelstahl und überzeugt durch seine ausdrucksstarke Formgebung. Eine feine Dekorlinie am Übergang von Stiel zu Vorderteil des Bestecks setzt einen interessanten Designakzent und verleiht dem Essbesteck einen ganz eigenen Charakter. Alle 30 Besteckteile sind rostfrei, pflegeleicht und spülmaschinengeeignet. Das Monoblockmesser ist aus hochwertigem Klingenstahl und hat eine auffällige Form, die im Gedächtnis bleibt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brotdose
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Produktfarbe
Schwarz
Material
Edelstahl
Färbung
Monochromatisch
Form
Rund
Anzahl von Fächern
1
Leckdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kalthaltezeit
11 h
Warmhaltezeit
8 h
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
0.7 l
Lieferumfang
Löffel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.