Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Keystone Patchpanel 8 Port schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Keystone Patchpanel 8 Port schwarz
DeLOCK Keystone Patchpanel 8 Port schwarz
DeLOCK Keystone Patchpanel 8 Port schwarz
DeLOCK Keystone Patchpanel 8 Port schwarz
DeLOCK Keystone Patchpanel 8 Port schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93240269
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43413
EAN/GTIN:
     4043619434138
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
modulare patchpanel
Dieses Patchpanel von Delock kann als Verteiler an der Wand oder in Gehäusen verwendet werden. Zusätzlich werden Klammern zur Hutschienenmontage mitgeliefert.
Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 8 Keystone Modulen geeignet.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
112.5 mm
Höhe
158.5 mm
Tiefe
45.2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.